

CHF 684.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 739.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 684.50 | - |
4+ | CHF 606.00 | 11.47% |
10+ | CHF 531.50 | 22.35% |
20+ | CHF 502.50 | 26.59% |
30+ | CHF 469.00 | 31.48% |
50+ | CHF 456.50 | 33.31% |
100+ | CHF 440.00 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |