

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.50 | - |
4+ | CHF 133.00 | 13.92% |
10+ | CHF 116.50 | 24.60% |
20+ | CHF 104.50 | 32.36% |
30+ | CHF 97.30 | 37.02% |
50+ | CHF 94.80 | 38.64% |
100+ | CHF 91.40 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |