

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.90 | - |
4+ | CHF 39.50 | 13.94% |
10+ | CHF 34.70 | 24.40% |
20+ | CHF 30.90 | 32.68% |
30+ | CHF 28.90 | 37.04% |
50+ | CHF 28.10 | 38.78% |
100+ | CHF 27.20 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.36 mm |
Schnurdicke | 2.21 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |