

CHF 1'205.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'302.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'205.00 | - |
4+ | CHF 1'044.00 | 13.36% |
10+ | CHF 915.00 | 24.07% |
20+ | CHF 856.50 | 28.92% |
30+ | CHF 799.50 | 33.65% |
50+ | CHF 778.50 | 35.39% |
100+ | CHF 751.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |