

CHF 1'786.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'930.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'786.00 | - |
4+ | CHF 1'586.00 | 11.20% |
10+ | CHF 1'390.00 | 22.17% |
20+ | CHF 1'372.00 | 23.18% |
30+ | CHF 1'280.00 | 28.33% |
50+ | CHF 1'247.00 | 30.18% |
100+ | CHF 1'204.00 | 32.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |