

CHF 535.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 535.00 | - |
4+ | CHF 458.50 | 14.30% |
10+ | CHF 402.00 | 24.86% |
20+ | CHF 361.00 | 32.52% |
30+ | CHF 337.00 | 37.01% |
50+ | CHF 328.00 | 38.69% |
100+ | CHF 316.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |