

CHF 553.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.00 | - |
4+ | CHF 473.00 | 14.47% |
10+ | CHF 414.50 | 25.05% |
20+ | CHF 375.50 | 32.10% |
30+ | CHF 350.50 | 36.62% |
50+ | CHF 341.50 | 38.25% |
100+ | CHF 332.50 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |