

CHF 1'164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'258.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'164.00 | - |
4+ | CHF 1'028.00 | 11.68% |
10+ | CHF 1'009.00 | 13.32% |
20+ | CHF 913.50 | 21.52% |
30+ | CHF 852.50 | 26.76% |
50+ | CHF 830.50 | 28.65% |
100+ | CHF 823.50 | 29.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |