

CHF 1'008.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'008.00 | - |
4+ | CHF 896.00 | 11.11% |
10+ | CHF 785.50 | 22.07% |
20+ | CHF 733.00 | 27.28% |
30+ | CHF 684.00 | 32.14% |
50+ | CHF 666.50 | 33.88% |
100+ | CHF 652.50 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |