

CHF 1'180.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'275.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'180.00 | - |
4+ | CHF 1'024.00 | 13.22% |
10+ | CHF 897.50 | 23.94% |
20+ | CHF 840.00 | 28.81% |
30+ | CHF 784.50 | 33.52% |
50+ | CHF 764.00 | 35.25% |
100+ | CHF 736.50 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |