

CHF 656.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.00 | - |
4+ | CHF 592.00 | 9.76% |
10+ | CHF 519.00 | 20.88% |
20+ | CHF 481.00 | 26.68% |
30+ | CHF 449.00 | 31.55% |
50+ | CHF 437.50 | 33.31% |
100+ | CHF 422.50 | 35.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |