

CHF 1'134.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'225.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'134.00 | - |
4+ | CHF 995.50 | 12.21% |
10+ | CHF 967.50 | 14.68% |
20+ | CHF 876.00 | 22.75% |
30+ | CHF 817.50 | 27.91% |
50+ | CHF 796.50 | 29.76% |
100+ | CHF 783.00 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |