

CHF 977.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'056.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 977.50 | - |
4+ | CHF 869.00 | 11.10% |
10+ | CHF 762.00 | 22.05% |
20+ | CHF 710.50 | 27.31% |
30+ | CHF 663.00 | 32.17% |
50+ | CHF 645.50 | 33.96% |
100+ | CHF 633.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |