

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.60 | - |
4+ | CHF 32.20 | 14.36% |
10+ | CHF 28.30 | 24.73% |
20+ | CHF 25.30 | 32.71% |
30+ | CHF 23.60 | 37.23% |
50+ | CHF 23.00 | 38.83% |
100+ | CHF 22.30 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |