

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.50 | - |
4+ | CHF 43.50 | 13.86% |
10+ | CHF 38.10 | 24.55% |
20+ | CHF 34.10 | 32.48% |
30+ | CHF 31.80 | 37.03% |
50+ | CHF 30.90 | 38.81% |
100+ | CHF 29.80 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |