

CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.80 | - |
4+ | CHF 67.80 | 13.96% |
10+ | CHF 59.40 | 24.62% |
20+ | CHF 53.20 | 32.49% |
30+ | CHF 49.70 | 36.93% |
50+ | CHF 48.40 | 38.58% |
100+ | CHF 46.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |