

CHF 145.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.50 | - |
4+ | CHF 125.00 | 14.09% |
10+ | CHF 110.00 | 24.40% |
20+ | CHF 98.00 | 32.65% |
30+ | CHF 91.50 | 37.11% |
50+ | CHF 89.10 | 38.76% |
100+ | CHF 86.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 312 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |