

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.70 | - |
4+ | CHF 30.60 | 14.29% |
10+ | CHF 26.90 | 24.65% |
20+ | CHF 24.00 | 32.77% |
30+ | CHF 22.40 | 37.25% |
50+ | CHF 21.80 | 38.94% |
100+ | CHF 21.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |