

CHF 1'140.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'232.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'140.00 | - |
4+ | CHF 988.50 | 13.29% |
10+ | CHF 866.50 | 23.99% |
20+ | CHF 811.00 | 28.86% |
30+ | CHF 757.00 | 33.60% |
50+ | CHF 737.50 | 35.31% |
100+ | CHF 711.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |