

CHF 1'729.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'869.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'729.00 | - |
4+ | CHF 1'545.00 | 10.64% |
10+ | CHF 1'354.00 | 21.69% |
20+ | CHF 1'318.00 | 23.77% |
30+ | CHF 1'230.00 | 28.86% |
50+ | CHF 1'198.00 | 30.71% |
100+ | CHF 1'156.00 | 33.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |