

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 530.00 | - |
4+ | CHF 455.00 | 14.15% |
10+ | CHF 399.00 | 24.72% |
20+ | CHF 361.00 | 31.89% |
30+ | CHF 337.00 | 36.42% |
50+ | CHF 328.00 | 38.11% |
100+ | CHF 319.00 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |