

CHF 1'122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'212.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'122.00 | - |
4+ | CHF 976.00 | 13.01% |
10+ | CHF 948.00 | 15.51% |
20+ | CHF 858.00 | 23.53% |
30+ | CHF 801.00 | 28.61% |
50+ | CHF 780.00 | 30.48% |
100+ | CHF 768.00 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |