

CHF 961.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'039.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 961.50 | - |
4+ | CHF 853.00 | 11.28% |
10+ | CHF 748.00 | 22.20% |
20+ | CHF 699.00 | 27.30% |
30+ | CHF 652.50 | 32.14% |
50+ | CHF 635.50 | 33.91% |
100+ | CHF 623.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |