

CHF 636.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 636.50 | - |
4+ | CHF 572.50 | 10.05% |
10+ | CHF 502.00 | 21.13% |
20+ | CHF 466.50 | 26.71% |
30+ | CHF 435.50 | 31.58% |
50+ | CHF 424.00 | 33.39% |
100+ | CHF 409.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |