

CHF 528.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 528.00 | - |
4+ | CHF 453.50 | 14.11% |
10+ | CHF 397.50 | 24.72% |
20+ | CHF 359.50 | 31.91% |
30+ | CHF 335.50 | 36.46% |
50+ | CHF 326.50 | 38.16% |
100+ | CHF 314.50 | 40.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |