

CHF 1'088.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'176.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'088.00 | - |
4+ | CHF 954.50 | 12.27% |
10+ | CHF 928.00 | 14.71% |
20+ | CHF 840.00 | 22.79% |
30+ | CHF 784.50 | 27.90% |
50+ | CHF 764.00 | 29.78% |
100+ | CHF 751.50 | 30.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |