

CHF 933.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'008.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 933.00 | - |
4+ | CHF 830.00 | 11.04% |
10+ | CHF 728.00 | 21.97% |
20+ | CHF 679.50 | 27.17% |
30+ | CHF 634.00 | 32.05% |
50+ | CHF 617.50 | 33.82% |
100+ | CHF 605.00 | 35.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |