

CHF 1'106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'195.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'106.00 | - |
4+ | CHF 958.00 | 13.38% |
10+ | CHF 840.00 | 24.05% |
20+ | CHF 786.50 | 28.89% |
30+ | CHF 734.00 | 33.63% |
50+ | CHF 715.00 | 35.35% |
100+ | CHF 690.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |