

CHF 1'673.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'808.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'673.00 | - |
4+ | CHF 1'470.00 | 12.13% |
10+ | CHF 1'289.00 | 22.95% |
20+ | CHF 1'255.00 | 24.99% |
30+ | CHF 1'171.00 | 30.01% |
50+ | CHF 1'141.00 | 31.80% |
100+ | CHF 1'100.00 | 34.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |