

CHF 515.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 515.50 | - |
4+ | CHF 443.00 | 14.06% |
10+ | CHF 388.00 | 24.73% |
20+ | CHF 349.50 | 32.20% |
30+ | CHF 326.50 | 36.66% |
50+ | CHF 318.00 | 38.31% |
100+ | CHF 307.00 | 40.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |