

CHF 1'076.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'163.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'076.00 | - |
4+ | CHF 944.00 | 12.27% |
10+ | CHF 827.50 | 23.09% |
20+ | CHF 824.00 | 23.42% |
30+ | CHF 769.00 | 28.53% |
50+ | CHF 749.00 | 30.39% |
100+ | CHF 736.50 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |