

CHF 917.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 991.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 917.00 | - |
4+ | CHF 816.00 | 11.01% |
10+ | CHF 715.50 | 21.97% |
20+ | CHF 666.50 | 27.32% |
30+ | CHF 622.00 | 32.17% |
50+ | CHF 606.00 | 33.91% |
100+ | CHF 594.50 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |