

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 608.00 | - |
4+ | CHF 547.50 | 9.95% |
10+ | CHF 480.00 | 21.05% |
20+ | CHF 445.50 | 26.73% |
30+ | CHF 416.00 | 31.58% |
50+ | CHF 405.00 | 33.39% |
100+ | CHF 391.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |