

CHF 85.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.20 | - |
4+ | CHF 73.30 | 13.97% |
10+ | CHF 64.30 | 24.53% |
20+ | CHF 57.40 | 32.63% |
30+ | CHF 53.60 | 37.09% |
50+ | CHF 52.20 | 38.73% |
100+ | CHF 50.30 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |