

CHF 1'065.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'151.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'065.00 | - |
4+ | CHF 922.50 | 13.38% |
10+ | CHF 809.00 | 24.04% |
20+ | CHF 757.50 | 28.87% |
30+ | CHF 707.00 | 33.62% |
50+ | CHF 688.50 | 35.35% |
100+ | CHF 664.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |