

CHF 503.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 543.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 503.00 | - |
4+ | CHF 432.00 | 14.12% |
10+ | CHF 379.00 | 24.65% |
20+ | CHF 341.50 | 32.11% |
30+ | CHF 318.50 | 36.68% |
50+ | CHF 310.50 | 38.27% |
100+ | CHF 299.50 | 40.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |