

CHF 1'053.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'138.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'053.00 | - |
4+ | CHF 940.50 | 10.68% |
10+ | CHF 824.50 | 21.70% |
20+ | CHF 804.50 | 23.60% |
30+ | CHF 751.00 | 28.68% |
50+ | CHF 731.50 | 30.53% |
100+ | CHF 720.00 | 31.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |