

CHF 908.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 908.50 | - |
4+ | CHF 808.50 | 11.01% |
10+ | CHF 709.00 | 21.96% |
20+ | CHF 652.00 | 28.23% |
30+ | CHF 608.50 | 33.02% |
50+ | CHF 592.50 | 34.78% |
100+ | CHF 579.50 | 36.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |