

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 599.00 | - |
4+ | CHF 538.50 | 10.10% |
10+ | CHF 472.50 | 21.12% |
20+ | CHF 439.00 | 26.71% |
30+ | CHF 409.50 | 31.64% |
50+ | CHF 399.00 | 33.39% |
100+ | CHF 385.00 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |