

CHF 499.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 499.50 | - |
4+ | CHF 428.50 | 14.21% |
10+ | CHF 375.50 | 24.82% |
20+ | CHF 336.50 | 32.63% |
30+ | CHF 314.00 | 37.14% |
50+ | CHF 306.00 | 38.74% |
100+ | CHF 295.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |