

CHF 894.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 894.00 | - |
4+ | CHF 796.50 | 10.91% |
10+ | CHF 698.00 | 21.92% |
20+ | CHF 640.50 | 28.36% |
30+ | CHF 597.50 | 33.17% |
50+ | CHF 582.00 | 34.90% |
100+ | CHF 570.50 | 36.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |