

CHF 1'063.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'063.00 | - |
4+ | CHF 917.00 | 13.73% |
10+ | CHF 804.00 | 24.37% |
20+ | CHF 739.50 | 30.43% |
30+ | CHF 690.00 | 35.09% |
50+ | CHF 672.00 | 36.78% |
100+ | CHF 648.00 | 39.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |