

CHF 375.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.00 | - |
4+ | CHF 322.00 | 14.13% |
10+ | CHF 282.00 | 24.80% |
20+ | CHF 252.00 | 32.80% |
30+ | CHF 235.50 | 37.20% |
50+ | CHF 229.00 | 38.93% |
100+ | CHF 222.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |