

CHF 407.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 407.00 | - |
4+ | CHF 350.50 | 13.88% |
10+ | CHF 307.00 | 24.57% |
20+ | CHF 275.00 | 32.43% |
30+ | CHF 256.50 | 36.98% |
50+ | CHF 250.00 | 38.57% |
100+ | CHF 241.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |