

CHF 586.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 586.50 | - |
4+ | CHF 528.00 | 9.97% |
10+ | CHF 463.00 | 21.06% |
20+ | CHF 431.00 | 26.51% |
30+ | CHF 402.00 | 31.46% |
50+ | CHF 391.50 | 33.25% |
100+ | CHF 377.50 | 35.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |