

CHF 494.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 494.50 | - |
4+ | CHF 425.00 | 14.05% |
10+ | CHF 372.50 | 24.67% |
20+ | CHF 333.50 | 32.56% |
30+ | CHF 311.00 | 37.11% |
50+ | CHF 303.00 | 38.73% |
100+ | CHF 292.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |