

CHF 1'022.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'022.00 | - |
4+ | CHF 912.00 | 10.76% |
10+ | CHF 799.50 | 21.77% |
20+ | CHF 773.50 | 24.32% |
30+ | CHF 722.00 | 29.35% |
50+ | CHF 703.50 | 31.16% |
100+ | CHF 691.50 | 32.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |