

CHF 874.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 874.50 | - |
4+ | CHF 778.50 | 10.98% |
10+ | CHF 682.50 | 21.96% |
20+ | CHF 627.50 | 28.24% |
30+ | CHF 585.50 | 33.05% |
50+ | CHF 570.50 | 34.76% |
100+ | CHF 558.50 | 36.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |