

CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.50 | - |
4+ | CHF 42.60 | 13.94% |
10+ | CHF 37.30 | 24.65% |
20+ | CHF 33.40 | 32.53% |
30+ | CHF 31.10 | 37.17% |
50+ | CHF 30.30 | 38.79% |
100+ | CHF 29.30 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |