

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.50 | - |
4+ | CHF 118.50 | 13.82% |
10+ | CHF 103.50 | 24.73% |
20+ | CHF 92.50 | 32.73% |
30+ | CHF 86.40 | 37.16% |
50+ | CHF 84.10 | 38.84% |
100+ | CHF 81.20 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |